カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(49)
  • アメリカン電機(36)
  • 富士電線工業(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 日動工業(13)
  • 鶴見製作所(9)
  • 三ツ星(6)
  • エスコ(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • ヤガミ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • H&H(2)
  • オーム電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 八光電機(2)
  • ベン(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct2.0」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁色昼白色相当タイプ標準タイプ定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2電球の種類LED
  • 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド

    防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
    用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
  • 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド

    防爆型LEDハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
    用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き