絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 三菱電機(98)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 明工社(2)
- オーム電機(1)
- ナカトミ(3)
- KITO(キトー)(176)
- 富士電機(156)
- 象印チェンブロック(57)
- 二葉製作所(37)
- ウエストンローラー(34)
- 大阪ジャッキ製作所(27)
- デンヨー(26)
- 日立産機システム(25)
- omron(オムロン)(21)
- SIEMENS(21)
- ブランドをもっと見る
「3相200v」の検索結果
特価

マルチタップ延長コード (200V接地付)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m
ハタヤリミテッド¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C