絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 50(2)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 冨士電線(四国)(5)
- 富士電線工業(15)
- ダイキン工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 冨士電線(東京)(1)
- 日動工業(7)
- 鶴見製作所(2)
- 日機(2)
- 八光電機(1)
- アメリカン電機(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
「3pnct」の検索結果

防爆型コンセントリール
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型LEDハンドランプ
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781台当日出荷d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
防爆型コンセントリール50mキャスター付
ハタヤリミテッド¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)
ハタヤリミテッド¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT