カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 三菱電機(1,585)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- ODELIC(オーデリック)(70)
- 岩崎電気(34)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 東芝ライテック(4)
- オーム電機(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 東京メタル(3)
- ブライトライト(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(3)
- プリンス電機(3)
- 東芝(2)
- TRUSCO(2)
- TRI.ENG(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「40flr」の検索結果

フローレンライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から4日以内出荷コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
レンカライト40W(屋外用)
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。用途屋外作業用、防災用全長(mm)1508摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付周波数(Hz)50/60兼用定格100V・40W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40全光束(Lm)2850定格寿命(時間)12000光源インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FLR-40連結可否可
防災用蛍光灯ライトセット
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命