カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
電球の種類
蛍光灯(2)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- エコデバイス(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- 東京メタル(1)
「FPL13」の検索結果

蛍光灯ハンドランプ フローライト
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。全長(mm)419摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内防水性屋内型適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
ビィーエスライトスタンド(13W)
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781個当日出荷眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
防雨型フローライト
ハタヤリミテッド¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から5日以内出荷屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
フローライト(13W)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。全長(mm)419質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付スイッチあり定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2防爆構造なし設置場所屋内寸法(高さH×幅W)(mm)419×49