カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
    • LED電球(4)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(6)
  • 4000~5000未満(1)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(1)
口金
  • E26(3)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(26)
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(9)
  • オーム電機(129)
  • Panasonic(パナソニック)(4,425)
  • アイリスオーヤマ(63)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(31)
  • 三菱電機(4,518)
  • ENDO(遠藤照明)(200)
  • エコリカ(22)
  • TRUSCO(15)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(42)
  • ODELIC(オーデリック)(524)
  • 岩崎電気(260)
  • 東芝ライテック(259)
  • コイズミ照明(230)
  • DAIKO(大光電機)(227)
  • 日動工業(126)
  • 日機(72)
  • 山田照明(69)
  • エレコム(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ型定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220昼白色質量(kg)0.315平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    20W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷
    小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
  • 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
    用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
    全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
  • 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド

    屋外用LEDライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
    電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07エコロジー商品省エネ
  • 防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド

    防爆型LEDハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
    用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)仕様樹脂製カバー付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 軽便LED投光器 ハタヤリミテッド

    軽便LED投光器

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
    消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッド

    ハウス用着脱式LEDライト

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
    仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
    用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
  • LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチカンライト

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
    定格消費電力(W)10摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
  • 120W LEDボールライト ハタヤリミテッド

    120W LEDボールライト

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
    用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 200W LED投光器THL ハタヤリミテッド

    200W LED投光器THL

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
    用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケースエコロジー商品省エネ
  • 30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    30W LED投光器 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
    電源タイプ電源コード式エコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • LED補助コードランプ ハタヤリミテッド

    LED補助コードランプ

    ハタヤリミテッド
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
    用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

    ハタヤリミテッド
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED
  • 非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド

    非常灯機能付LEDレンカライトS

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
    用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCTバッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(長) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(長)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    消費電力(W)約19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付付属品吊り下げフックトラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)30(白色)連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
    用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。消費電力(W)19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり全光束(Lm)3200電源コード(m)5電源電圧(V)100~200保護等級IPX4色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))フックあり光源色昼白色設置場所屋外アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 防爆型LED投光器(屋外型) ハタヤリミテッド

    防爆型LED投光器(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1個
    23日以内出荷
    25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
    電球の種類LED質量(kg)3.1消費電力(W)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2800エコロジー商品省エネ
  • 20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(電球色)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
    用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防災用120W ハタヤリミテッド

    防災用120W

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
    付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
直管型led 20w型特集