カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- アキレス(8)
- カクダイ(4)
- SF-JOINT(3)
- KTC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- ALLGAIN(1)
「ap-502rs」の検索結果
特価

三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵