カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 島津製作所(1)
「bx-301k」の検索結果

防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台当日出荷おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690質量(kg)8.1ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。 BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。質量(kg)6.9定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル使用場所屋外