カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「css-061wk」の検索結果

コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2使用場所屋内巻取形式自動巻き
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷質量(kg)3.2トラスコ品番851-3612定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付