カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • シリカ電球(1)
    • 耐振電球(1)
絞り込み
光色
  • 光色昼白色(1)
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
電球形状
電球形状
ビーム球(1)
口金
  • E26(4)
電圧(V)
  • 90~220(1)
  • 100~240(1)
  • 110(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 60~70未満(3)
10~20未満・20~30未満・60~70未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類耐振電球(2)
LED・白熱電球・耐振電球
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • アイリスオーヤマ(6)
  • オーム電機(50)
  • ELPA(42)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
  • 東西電気産業(5)
  • マクサー電機(7)
  • 東京メタル(55)
  • ODELIC(オーデリック)(85)
  • コイズミ照明(71)
  • 山田照明(33)
  • 東芝ライテック(10)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • 栄興電器(8)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • ローヤル電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 60w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球(60W) ハタヤリミテッド

    電球(60W)

    ハタヤリミテッド
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可
  • 20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド

    20W LED電球 ビームランプ型

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • ILI型ホームハンドランプ ハタヤリミテッド

    ILI型ホームハンドランプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
    用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。全長(mm)338電源(V)100消費電力(W)60スイッチあり定格100V・60W口金E26全光束(Lm)590寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338光源TD型60W耐振電球付(TD-60型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2フックフック付明るさ(Lm)790交換ランプ可適合蛍光灯TD-60電球の種類耐震球
  • 白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド

    白熱灯ハンドランプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
    トラスコ品番107-3737種別60W白熱灯材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格電力(W)60定格100V・60W定格電圧(V)100口金E26コンセント形状2P×1個コード長さ(m)10全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可
  • 20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(電球色)

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】

    ハタヤリミテッド
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
    用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命