カテゴリ

  • 照明(9)
    • 投光器用替電球(1)
    • クランプ式投光器(6)
    • ビームランプタイプLED電球(2)
絞り込み
口金
  • E39(2)
電圧(V)
  • 90~240(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類レフランプ(3)
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(80)
  • 日幸電子工業(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 矢田電気(1)
  • オーム電機(1)
  • シンワ(1)
  • スワン電器(2)
  • TRUSCO(5)
  • ELPA(1)
  • 日動工業(22)
  • 江東電気(14)
  • オプトエレクトロニクス(10)
  • 冨士電球工業(10)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • マリンテック(6)
  • タイカツ(5)
  • 旭光電機工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 電球」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド作業灯用散光式リフレクター球ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド作業灯(投光器) 屋外防雨型ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
45WLED電球 ハタヤリミテッド45WLED電球ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100最大口開き(mm)90電線仕様VCT0.75mm2芯数(C)2芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)ハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1台
当日出荷から11日以内出荷
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LED
防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16