絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- テンパール工業(15)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- 富士電機(1)
- コガネイ(3)
- 日動工業(2)
- 日東工業(34)
- 河村電器産業(166)
- ホンダ(129)
- コミネ(47)
- ニチコン(47)
- DEL(22)
- Velbon(ベルボン)(15)
- SKC(環境測定)(15)
- オーム電機(9)
- TRUSCO(9)
- ダイヘン(8)
- 島津製作所(7)
- 岩崎電気(6)
- ブランドをもっと見る
「elb」の検索結果

遮断電流値可変設定形 ELB BOX
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付