カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • HAKKO(白光)(27)
  • 八光電機(12)
  • 八興(3)
  • 昭和商会(2)
  • GENTOS(2)
  • カーメイト(1)
  • 万田発酵(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 900」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ケーブルLTP-ACエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

    ハタヤリミテッド
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED
  • LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ