カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「hlv-02a」の検索結果

トランスル
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台欠品中200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3タイプ昇降圧兼用型周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個相数単相電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)