カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- SMC(72)
- ParkerTAIYO(8)
- 堀内機械(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コガネイ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 日東工器(1)
- ナベヤ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
「la40c」の検索結果
特価

業務用移動式ホースリール
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台44日以内出荷電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動