カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 東芝ライテック(2)
- オーム電機(1)
- 東芝(1)
- Hiquel(1)
「ldt11」の検索結果
特価

防爆型LEDハンドランプ
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781台当日出荷d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ