カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(1)
- Allegro Microsystems(3)
- EARTH MAN(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- omron(オムロン)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- PROST's(4)
- RUPES(3)
- TRUSCO(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オオサワ&カンパニー(3)
- サンクリエイト(6)
- スーパーツール(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- リスパック(39)
- 三菱電機(37)
- 中央精機(5)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
「lhl」の検索結果

LEDヘッドライト800
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
LEDヘッドライト600A
ハタヤリミテッド¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷充電池&乾電池兼用のハイブリットタイプ!。Hi点灯(100%)⇒Low点灯(25%)⇒Mid点灯(50%)の3段階切替式です。Mid点灯は、一定の明るさをキープする定照度モード。ワイド照明・スポット照明が無段階で切替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わせて角度を自由に調整できます。任意で赤点灯ができます。(通常は消灯しています)質量(g)約195(充電池含む)全光束(Lm)Hi時:650、Low時:150、Mid時:300光源白色LED×1電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)または単4形アルカリ電池×3本連続点灯時間(時間)Hi時:約5.5、Low時:約20、Mid時:約3.5(充電池の場合)エコロジー商品省エネ