カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • SMC(26)
  • ウシオライティング(18)
  • サンドビック(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • 河村電器産業(3)
  • ALILIY(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • ヨドノ(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • 朝日ウッドテック(2)
  • ウシオ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwk」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッドLWK-10用ACアダプタハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合本体LWK-10
マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッドマグネットセット (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式
吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド吊り下げフックセット (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッドLWK-15専用 ACアダプターハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
三脚用継手 (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド三脚用継手 (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
三脚スタンド取り付け用オプション。ハタヤバイス(Φ20サイズ)も取り付け可能です。
適合機種LWKシリーズ付属品取りけ用ツマミネジ一式取付径(Φmm)三脚:20
バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッドバイスセット (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式取付径(Φmm)三脚:20
充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
LWK-10用バッテリー ハタヤリミテッドLWK-10用バッテリーハタヤリミテッド
7,398税込8,138
1個
欠品中
ACアダプター (LWK-S専用) ハタヤリミテッドACアダプター (LWK-S専用)ハタヤリミテッド
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
LWK-S専用ACアダプター。
適合機種LWK-S
充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSSハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッドACアダプター (LWK-SS、SSS専用)ハタヤリミテッド
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
適合機種LWK-SS、SSS
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
吊り下げフック付アームセット ハタヤリミテッド吊り下げフック付アームセットハタヤリミテッド
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16
LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッドLEDケイライト用 マグネット付アームセットのみハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マグネットで壁面にも取り付け可能!
トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト 取付タイプハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
当日出荷
マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
LEDケイ・ライト用オプション ハタヤリミテッドLEDケイ・ライト用オプションハタヤリミテッド
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。LEDケイライト用のオプションパーツです。
トラスコ品番754-7668適合機種ケイ・ライト用品名バイス付アームセット
充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LED
LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター ハタヤリミテッドLEDケイライト用 耐衝撃プロテクターハタヤリミテッド
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ ハタヤリミテッドLEDケイライト用 DC12/24Vカープラグハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
329税込362
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
pwk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pwk