カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • SMC(26)
  • ウシオライティング(18)
  • サンドビック(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • 河村電器産業(3)
  • ALILIY(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • ヨドノ(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • 朝日ウッドテック(2)
  • ウシオ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwk」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッド

    LWK-10用ACアダプタ

    ハタヤリミテッド
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    適合本体LWK-10
  • マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    マグネットセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
    付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ
  • LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッド

    LWK-15専用 ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    LWK-15専用のACアダプターです。
    トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
  • 三脚用継手 (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    三脚用継手 (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    三脚スタンド取り付け用オプション。ハタヤバイス(Φ20サイズ)も取り付け可能です。
    付属品取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • 吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    吊り下げフックセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
    付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー適合パイプ径(Φmm)~50
  • バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    バイスセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    翌日出荷
    ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
    付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
  • LWK-10用バッテリー ハタヤリミテッド

    LWK-10用バッテリー

    ハタヤリミテッド
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 吊り下げフック付アームセット ハタヤリミテッド

    吊り下げフック付アームセット

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌々日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
    仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16
  • 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド(12件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
    付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
  • LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ

    ハタヤリミテッド
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    マグネットで壁面にも取り付け可能!
    トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
  • 充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
    用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
  • LEDケイ・ライト用オプション ハタヤリミテッド

    LEDケイ・ライト用オプション

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。LEDケイライト用のオプションパーツです。
    トラスコ品番754-7668適合機種ケイ・ライト用品名バイス付アームセット
  • LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター

    ハタヤリミテッド
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
    トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
  • 充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 DC12/24Vカープラグ

    ハタヤリミテッド
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
    トラスコ品番754-7692適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通質量(g)52コード長さ(m)1
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137耐水性防噴流タイプ
pwk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pwk