カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lyz-45kn」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド

    45W LEDワークランプ(接地付)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
    用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
照明カテゴリ
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
"lyz-45kn" ハタヤリミテッド 【通販モノタロウ】