カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「nj-101ke」の検索結果
特価

コードリール コンパクトタイプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
NJ-Ⅱ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付