カテゴリ

  • 電動工具(97)
  • 電気材料(88)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,876)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • 神保電器(194)
  • 三菱電機(165)
  • 大阪魂(146)
  • 京セラ(129)
  • 日動工業(126)
  • 明工社(123)
  • アメリカン電機(98)
  • エスコ(96)
  • アイゼン(94)
  • アイウッド(74)
  • 東芝ライテック(64)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • 東海キャスター(61)
  • TRUSCO(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • 東洋技研(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p125」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ピン ハタヤリミテッド

    交換ピン

    ハタヤリミテッド
    259税込285
    1個
    当日出荷
    チェーンカッター専用スペアピンです。
    種類チェーン用加工器具
  • サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンデーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
  • トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール コードリール

    ハタヤリミテッド(61件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
    用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
    トラスコ品番360-1480質量(kg)2イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
  • コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカ付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
    仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
    仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨
  • 屋外型延長コード ハタヤリミテッド

    屋外型延長コード

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
    用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長にトラスコ品番370-4408質量(kg)1.25イエローコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • 3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド

    3芯延長コード 20m

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
    用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
  • サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
    コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
    仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • ショートタップ ハタヤリミテッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    仕様パイロットランプ付トリプルタップオレンジコンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
    用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.Pイエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッド

    コードリール シンディテモートリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
    用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。トラスコ品番370-4696質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
  • 2P接地付延長コード ハタヤリミテッド

    2P接地付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • 延長コード(3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(3個口)

    ハタヤリミテッド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2