カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- CKD(7)
- カラークリエーション(7)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(4)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- Molex Electronics(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- キョーワ(1)
- ケミカル山本(1)
- TOA(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
「p2v7」の検索結果

補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72質量(kg)0.77色アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
白熱灯ハンドランプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。トラスコ品番107-3737種別60W白熱灯材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格電力(W)60定格100V・60W定格電圧(V)100口金E26コンセント形状2P×1個コード長さ(m)10全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可