カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「sbe-30kc」の検索結果

レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。電線長さ(m)30特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップトラスコ品番370-4297コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
段積みリールコードタイプ
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線太さ(mm2)2使用温度センサー付