カテゴリ
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「sla-40p」の検索結果

ステンレスホースリール
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。使用圧力(MPa)0.4付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなしキャスターなし巻取形式手動
レバーノズル
ハタヤリミテッド¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合本体SLA-40P/SSA-20PA材質アルミダイキャスト適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15長さ(mm)184質量(g)250トラスコ品番360-3504