カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(1)
- マキタ(2)
- トライメイト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アックスブレーン(1)
- ストリームライト(1)
- 日平機器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- GENTOS(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- グリーンクロス(1)
- NEXcell(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- GROZ(1)
「sn-96nled」の検索結果

充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C