カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
  • R&G RACING PRODUCTS(26)
  • brembo(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(23)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(22)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(16)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • プロトブレンボ(11)
  • スリーナイン島野(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • CKD(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • 室本鉄工(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッドハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20特性防塵レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド非常灯機能付LEDレンカライトSハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCTバッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LED