カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- ツヨロン(藤井電工)(14)
- タンガロイ(3)
- 三興化学工業(2)
- パナソニックコネクト(2)
- エレコム(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- TRUSCO(1)
- ヨツギ(1)
- 渡部工業(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
「thl-11」の検索結果

200W LED投光器THL
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED