カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全用品(8)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(1)
- AWJ(9)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(11)
- KTC(9)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- ParkerTAIYO(50)
- SEMTECH(8)
- TRUSCO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- スリーピース(73)
- タキロン(9)
- テンテキャスター(24)
- パナソニックコネクト(13)
- 三木プーリ(7)
- 千代田通商(14)
- 河淳(7)
- 鎌田信号機(6)
- ブランドをもっと見る
「tp-20」の検索結果

LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)
ハタヤリミテッド¥63,980税込¥70,3781台当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト セット
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥57,980税込¥63,7781巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781巻3日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷から6日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥129,800税込¥142,7801巻4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台ほか5日以内出荷テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。全光束(Lm)700