カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • アメリカン電機(88)
  • 明工社(66)
  • エスコ(21)
  • ELPA(10)
  • 倉茂電工(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(5)
  • カワイ電線(5)
  • TRUSCO(4)
  • 日動工業(4)
  • オーナンバ(4)
  • 日東工業(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • JAPPY(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 3.5mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • アッパーリール ハタヤリミテッド

    アッパーリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
    用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)3.5
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)質量(kg)12.0漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • メタルセンサーリールリモコンタイプ ハタヤリミテッド

    メタルセンサーリールリモコンタイプ

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
    用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子
  • ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッド

    ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
    用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)