カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • JAPPY(2)
  • アメリカン電機(7)
  • エスコ(2)
  • エスネット(5)
  • オーナンバ(3)
  • カワイ電線(7)
  • ノーブランド(5)
  • ユーボン(2)
  • 三ツ星(3)
  • 伸興電線(5)
  • 倉茂電工(6)
  • 品川電線(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 富士電線工業(10)
  • 弥栄電線(2)
  • 明工社(30)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 長岡特殊電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 4c」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相200V型コードリール AP・LP型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール AP・LP型

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
    電圧(V)250
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール(漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m

    ハタヤリミテッド
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプトラスコ品番851-3835質量(kg)9.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m

    ハタヤリミテッド
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
関連キーワード
2ct 4芯特集