カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 照明(9)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 明工社(73)
  • 日動工業(40)
  • 鶴見製作所(13)
  • エスネット(10)
  • TRUSCO(8)
  • アメリカン電機(8)
  • エスコ(7)
  • 正和電工(6)
  • 富士電線工業(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • テラル(6)
  • エレポン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • フジマック(5)
  • 三ツ星(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct s」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
コードマックS 標準型 ハタヤリミテッドコードマックS 標準型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2使用場所屋内巻取形式自動巻き
トクサンデーリール ハタヤリミテッドトクサンデーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)5.2トラスコ品番827-8979長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9トラスコ品番826-5697長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
シンサンデーリール ハタヤリミテッドシンサンデーリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
トクサンデーリール ハタヤリミテッドトクサンデーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
定格電流(A)5長さ(m)20電線仕様-種別VCTトラスコ品番827-8965質量(kg)3.9定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
USBポート付コードリール ハタヤリミテッドUSBポート付コードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドサンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1台
7日以内出荷
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)4.6コンセント個数4(防塵シャッター付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色ミリタリーグリーン心数(C)2使用場所屋内
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10特性防雨、防塵電線仕様-種別VCT1使用場所屋外仕様防塵質量(kg)2.5定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
電線太さ(mm2)2.0
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0
LEDレンカライトS LSSシリーズ ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSSシリーズハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15まで
コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッドコードリール シンディテモートリールハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
質量(kg)4.2仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795電線太さ(mm2)1.25
シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンダンデーレインボーリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
安心と信頼の「JAPAN MADE」シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
サンデーテモートリール ハタヤリミテッドサンデーテモートリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7トラスコ品番826-5685ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド非常灯機能付LEDレンカライトSハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCTバッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LED
灯体のみ防災用LEDライトセット ハタヤリミテッド灯体のみ防災用LEDライトセットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)19コード長さ(m)5外径(Φmm)72全光束(Lm)2000(×2灯)電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT0.75×2心照明装置100V・19WLED×2灯コード183-0301電線仕様VCT0.75×2アズワン品番64-4653-18標準消費電力料金(円/h)0.5
防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16
防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド防災用LEDフローレンライト(19W)ハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたりセット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2
防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド防災用LEDフローレンライト(10W×2)ハタヤリミテッド
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用