カテゴリ

  • 照明(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(6)
  • 富士電線工業(4)
  • 明工社(3)
  • KHD(3)
  • ELPA(2)
  • 正和電工(2)
  • 川崎電線(2)
  • アイネックス(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 新明和工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • マーベル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk 2×0.75」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽便LEDランプ ハタヤリミテッド軽便LEDランプハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1台
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LED
軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)ハタヤリミテッド
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から翌日出荷
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチカンライトハタヤリミテッド
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LED
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッドBSライトスタンド (蛍光灯スタンド)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3389全長(mm)358質量(g)800消費電力(W)13電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ
ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッドビィーエスライトスタンド(13W)ハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1個
当日出荷
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内
LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチポンライトハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED