カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • SK11(6)
  • KHD(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 川崎電線(2)
  • エスネット(2)
  • アイネックス(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホーザン(1)
  • 明工社(1)
  • テンパール工業(1)
  • 行田電線(1)
  • カワイ電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk0.75」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)ハタヤリミテッド
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から翌日出荷
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LED
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッドBSライトスタンド (蛍光灯スタンド)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3389全長(mm)358質量(g)800消費電力(W)13電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ
ケーブル vctfk特集