カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- CKD(39)
- DUCATI(119)
- MAZDA(マツダ)(327)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- piaggio(ピアッジオグループ)(48)
- SMC(186)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- サンコー(三甲)(51)
- スバル(29)
- ダイハツ(42)
- トヨタ(181)
- ナカバヤシ(28)
- ナブテスコサービス(49)
- ニッサン(213)
- ホンダ(44)
- ミツビシ(94)
- ブランドをもっと見る
「301b」の検索結果
特価

鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
HAKKO(白光)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
温度プローブ
HAKKO(白光)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
小型デンタルはんだ槽
HAKKO(白光)取扱い終了槽寿命5倍(同社比)の特殊コート槽を標準装備しています。 はんだの種類が変わっても、パラメーター設定により、最適な状態で使用できます。 (すず・鉛)、(すず・銀・銅)、(すず・銅)、(すず)の4パターンの熱供給設定が選べます。 デジタル表示で1℃単位の設定が可能です。オフセット機能付です。用途リード線の予備はんだ。トラスコ品番334-4797質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×220×100槽寸法(mm)幅×奥行×高さ/50×50×43.5制御温度(℃)200~450溶解はんだ量(kg)0.85