カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ホーザン(1)
- 三菱電機(1)
- フジクラ DDK(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Vesrah(1)
「357j-23040」の検索結果
特価

ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)575標準こて先I型(357-T)こて先形状I型