カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 王子ネピア(1)
「98501-05030」の検索結果

PRESTO(ガンタイプ)
HAKKO(白光)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード