カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(11)
  • ハリケーン(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エスコ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • NTB(2)
  • DNライティング(2)
  • Vesrah(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FX600」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
固定パイプ HAKKO(白光)固定パイプHAKKO(白光)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)ハッコー605 こてカバー MHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
ハッコー633 HAKKO(白光)ハッコー633HAKKO(白光)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)袋ナットN452,920,376-006HAKKO(白光)(3件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷
適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
ヒーター 100-120V HAKKO(白光)ヒーター 100-120VHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
キャップ FX-600D用 HAKKO(白光)キャップ FX-600D用HAKKO(白光)
799税込879
1個
4日以内出荷
適合機種FX-600DRoHS指令(10物質対応)対応
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ロックキー HAKKO(白光)ロックキーHAKKO(白光)
149税込164
1個
3日以内出荷
はんだこて FX-600D HAKKO(白光)はんだこて FX-600DHAKKO(白光)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)握りやすいグリップ設計こて先は44種類から用途に合わせて選択可能スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)キャップキット FX600 FX601用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
ノブ ねじ付き HAKKO(白光)ノブ ねじ付きHAKKO(白光)
149税込164
1個
14日以内出荷
適合機種FX-600、FX-601
グリップ HAKKO(白光)グリップHAKKO(白光)
519税込571
1個
16日以内出荷