カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- INAX(LIXIL)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- マサル工業(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- CARBON LORRAINE(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- RAICAM(1)
- Minimo(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「a1083」の検索結果

電子部品装着用ホットメルター
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ