カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- INAX(LIXIL)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- エレコム(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- マキタ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- Entrelec(1)
- ZF[自動車用品](1)
- キクチ科学研究所(1)
「a1167」の検索結果
特価

携帯用吸着ピンセット
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム