カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 水本機械製作所(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- NCA(1)
「a1539」の検索結果
特価

鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
HAKKO(白光)¥48,980税込¥53,8781台欠品中はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)