カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1724 hakko」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01質量(g)3
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)
96税込106
1個
当日出荷
袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)袋ナット、保護パイプセットHAKKO(白光)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(24件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01、985-01
袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)袋ナットN452,920,376-006HAKKO(白光)(3件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷
適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)
109税込120
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
980、981用オプションです。
用途980、981用交換部品
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
保護パイプ組品 HAKKO(白光)保護パイプ組品HAKKO(白光)
799税込879
1本
当日出荷
FX-8805用交換パーツです。
用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
hakko809特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hakko809