カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • スリーピース(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • KTC(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • nepros(2)
  • DEEN(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ダイハツ(1)
  • 和平フレイズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2932」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除去プレート HAKKO(白光)

    除去プレート

    HAKKO(白光)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO 485、HAKKO 96
  • 鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
    仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ用品カテゴリ