カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • BIGM(丸山製作所)(1,108)
  • MAZDA(マツダ)(182)
  • SMC(152)
  • ニッサン(54)
  • StarTech.com(39)
  • 常磐精工(37)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • トリニティ(23)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • goot(太洋電機産業)(20)
  • GB[制御機器](20)
  • 永大産業(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • BUSICOM(ビジコム)(18)
  • NSK(日本精工)(16)
  • HIT(ヒット)(14)
  • (14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-c」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(53件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(27件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
こて先 HAKKO(白光)こて先HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T34シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T34シリーズHAKKO(白光)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX650質量(g)15
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)HAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T51シリーズHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1セット(2本)
当日出荷
使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)こて先 T32シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
こて先/0.8C型 HAKKO(白光)こて先/0.8C型HAKKO(白光)
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
こて先 3BCZ型 HAKKO(白光)こて先 3BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3BCZ型
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)こて先 2BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
900シリーズの交換コテ先です。
用途交換こて先2BC型適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01質量(g)8
こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mm HAKKO(白光)こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mmHAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2C型適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01
T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
こて先 3BC型 HAKKO(白光)こて先 3BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先 CHIP 0.5C型 HAKKO(白光)こて先 CHIP 0.5C型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
0.5C型
こて先 4BC型 HAKKO(白光)こて先 4BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
種別4BC型適合機種FX-801質量(g)23
こて先/CHIP 2.6C型 HAKKO(白光)こて先/CHIP 2.6C型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型寸法(mm)2.6仕様鉛フリーはんだ対応質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
はんだ用品カテゴリ