カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ベッセル(1)
- ホーザン(1)
- DESCO(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
「c5032 hakko」の検索結果

フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から30日以内出荷JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
リストストラップ用テスター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
リストストラップ用テスター(校正付き)
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回