カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- CKD(6)
- SMC(2)
- ノーブランド(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 栃木屋(1)
- スバル(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ギガ・セレクション(1)
「fa431」の検索結果

空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット欠品中静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!対応製品HAKKO FA-431