カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- COTEK(コーテック)(8)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- SMC(43)
- TDK(3)
- TDKラムダ(27)
- アトムリビンテック(3)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(3)
- グランド印刷(3)
- コーセル(14)
- サンドビック(3)
- スバル(65)
- ピカコーポレイション(9)
- ホンダ(5)
- ユニックス[建築金物](12)
- 共立機巧(3)
- 千代田通商(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
「fg100」の検索結果
特価

こて先温度計 FG-100B/(℃)
HAKKO(白光)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から30日以内出荷JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
温度プローブ
HAKKO(白光)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524