カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- 未来工業(3)
- KSフィルター(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニッサン(2)
- SMC(1)
- ノダ(1)
- Vesrah(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fh-6d」の検索結果

はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応