カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- ホンダ(29)
- SMC(8)
- NAKATAKI(8)
- ニッサン(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- イマオコーポレーション(3)
- トヨタ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤマト産業(2)
- Baumer(2)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- ワゴジャパン(1)
- ダイワアドテック(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
「fr2b」の検索結果

ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)