カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 制御機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- EPSON(3)
- 共立(1)
- ケナメタル(1)
- 河淳(1)
- JTC(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- azbil(旧:山武)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- アライドテレシス(1)
- エフピコ(1)
「ft710」の検索結果

回転式こて先クリーナー
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA